Cembre - Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 1,5 mm Diam. 37 x 104 mm - RD37X104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rectangulaire
largeur de trou - 37 mm
modèle - complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou - 104 mm
type d'actionnement hydraulique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692793955
Réf. Sonepar
00912279395
Réf. Fournisseur
RD37X104
Marque
Cembre
forme de trou:
rectangulaire
largeur de trou:
37 mm
modèle:
complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou:
104 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non
Les Atouts de la gamme:
Emporte-pièces ronds, carrés ou rectangulaires de haute qualité
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


