nouveau

Cembre - Emporte-pièce rond épaisseur maxi 2 mm Diam. 42,5 mm - RD42.5SS-FC

CopieCopie
Cembre - Emporte-pièce rond épaisseur maxi 2 mm Diam. 42,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 42.5 mm

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692664644

Réf. Sonepar

00912266464

Réf. Fournisseur

RD42.5SS-FC

Marque

Cembre

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

42.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce rond épaisseur maxi 2 mm Diam. 42,5 mm

Les Atouts de la gamme:

Emporte-pièces ronds, carrés ou rectangulaires de haute qualité

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre