nouveau

Cembre - Gaine thermo 2:1 en cassette 3,2 mm av. rétreint L 10 m blanche - TBS32X10WH

CopieCopie
Cembre - Gaine thermo 2:1 en cassette 3,2 mm av. rétreint L 10 m blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000251

Réf. Fournisseur

TBS32X10WH

Marque

Cembre

diamètre interne avant rétreint:

3.2 mm

diamètre interne après rétreint:

1.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.38 mm

longueur:

10 m

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermo 2:1 en cassette 3,2 mm av. rétreint L 10 m blanche

Les Atouts de la gamme:

GAINES THERMORETRACTABLES TERMOBLOCK TBSAutoextinguibles en Polyoléfine rapport de rétreint 2÷1Gaines thermo rétractables en polyoléfine pour usage général. Caractéristiques : compatibilité avec l’environnement, flexibilité, non inflammabilité, thermo rétraction rapide et stabilité des performances. Elles sont largement utilisées dans l’isolation et le câblage de conducteurs électriques, dans la protection des connexions et terminaisons électriques, dans la protection contre la corrosion et la rouille des barres ou tubes métalliques, dans la protection des antennes et dans l’identification de divers produits.Caractéristiques techniques Matériel (Corps): polyoléfine réticuléeSans halogène :oui

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre