Cembre - Gaine thermo 2:1 en rouleau 4,8 mm av.rétreint L 100 m verte - TCS48X100GN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
matériau - polyoléfine (PO-X)
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692622262
Réf. Sonepar
00912262226
Réf. Fournisseur
TCS48X100GN
Marque
Cembre
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
température de fonctionnement:
-55...125 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de la gamme:
GAINES THERMORETRACTABLES TERMOCOIL TCSAuto-extinguibles en Polyolefine rapport de rétreint 2÷1Gaines thermorétractables en bobines, en polyoléfine pour usage général. Caractéristiques: compatibilité avec l’environnement, flexibilité, non-inflammabilité, thermorétraction rapide et stabilité des performances. Elles sont largement utilisées dans l’isolation et le câblage de conducteurs électriques, dans la protection des connexions et terminaisons électriques, dans la protection contre la corrosion et la rouille des barres ou tubes métalliques, dans la protection des antennes et dans l’identification de divers produits.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


