Cembre - Jupe isolante pour cosse A19 bleue - ES19-BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - rétrécissable à froid
couleur - bleu
modèle - à paroi moyenne
matériau - PVC
sans halogène - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692616827
Réf. Sonepar
00912261682
Réf. Fournisseur
ES19-BU
Marque
Cembre
type:
rétrécissable à froid
couleur:
bleu
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
PVC
sans halogène:
Non
section nominale:
70...95 mm²
longueur:
46 m
température de fonctionnement:
85...85 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de la gamme:
JUPES ISOLANTES ESPour cosses non isoléesJupes isolantes en PVC d’utilisation générale ; caractérisées par tolérance environnementale, flexibilité, non inflammabilité, stabilité dans les performances. Elles sont largement utilisées dans l’isolation et dans le câblage de conducteurs électriques et dans la protection de connections et terminaisons électriques. Les couleurs de -WH blanc, vert -GN et rose -PK sont disponibles jusqu'á épuisement des stocks.Caractéristiques techniques Matériel (Corps): PVC
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


