nouveau

Cembre - Jupe isolante pour cosse A2 noi rouge - ES2-BK

CopieCopie
Cembre - Jupe isolante pour cosse A2 noi rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à froid

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

  • matériau - PVC

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692618050

Réf. Sonepar

00912261805

Réf. Fournisseur

ES2-BK

Marque

Cembre

type:

rétrécissable à froid

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

PVC

sans halogène:

Non

section nominale:

10...10 mm²

longueur:

21 m

température de fonctionnement:

85...85 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Jupe isolante pour cosse A2 noi rouge

Les Atouts de la gamme:

JUPES ISOLANTES ESPour cosses non isoléesJupes isolantes en PVC d’utilisation générale ; caractérisées par tolérance environnementale, flexibilité, non inflammabilité, stabilité dans les performances. Elles sont largement utilisées dans l’isolation et dans le câblage de conducteurs électriques et dans la protection de connections et terminaisons électriques. Les couleurs de -WH blanc, vert -GN et rose -PK sont disponibles jusqu'á épuisement des stocks.Caractéristiques techniques Matériel (Corps): PVC

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre