nouveau

Cembre - Kit outil emporte-pièce B-FL750 + matrices Pg11, Pg13,5, Pg16, Pg21 - KIT-B-FL750-1

CopieCopie
Cembre - Kit outil emporte-pièce B-FL750 + matrices Pg11, Pg13,5, Pg16, Pg21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tailles de trou - 18.8...28.5 mm

  • tailles de trou PG - 11...21

  • nombre de perforateurs de tôle - 4

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • nombre de boulons de traction - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692822662

Réf. Sonepar

00912282266

Réf. Fournisseur

KIT-B-FL750-1

Marque

Cembre

tailles de trou:

18.8...28.5 mm

tailles de trou PG:

11...21

nombre de perforateurs de tôle:

4

matériau à traiter:

acier inoxydable

nombre de boulons de traction:

2

avec outil:

Oui

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

avec coffret/étui:

Oui

Kit outil emporte-pièce B-FL750 + matrices Pg11, Pg13,5, Pg16, Pg21

Les Atouts de la gamme:

TRESSE CUIVRE FL Tresses en cuivre électrolytiqueCes tresses sont réalisées en cuivre électrolytique. A la demande, elles peuvent étre fournies avec une finition étamée ; il suffit d’ajouter le suffixe “ST” à la fin de la référence :- FL 10 - 150 (Cuivre nu)Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Cuivre étamé électrolytiquement

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre