Cembre - Lampe LED magnétique de poche 150 LM - CBL01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ANSI - autre
indice de protection (IP) - autre
modèle - lampe de poche
format de pile - accu installé solidement
rechargeable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051316021748
Réf. Sonepar
00912602174
Réf. Fournisseur
CBL01
Marque
Cembre
ANSI:
autre
indice de protection (IP):
autre
modèle:
lampe de poche
format de pile:
accu installé solidement
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
bleu
matériau:
plastique
longueur:
160 mm
Les Atouts de la gamme:
CBLIGHT Éclairages LED portables CodeCBLLa série CEMBRE CBLIGHT (CBL) se compose d’une gamme complète de lampes LED : lampes de poche, lampes, spots et projecteurs portables extrêmement pratiques et fonctionnels. Compactes et faciles à utiliser, les lampes de la série CBLIGHT sont une solution pratique dans toutes les situations où un support d’éclairage rapide et efficace, sans câbles, est nécessaire. Les supports magnétiques rendent la CBLight utile pour toutes les activités de plein air, sur les chantiers et dans les situations d’urgence, idéale en voiture, à la maison ou au bureau. La batterie rechargeable intégrée garantit une longue durée de vie et une faible consommation grâce aux cellules de polymères de lithium (Li-POLY), plus avantageuses que les lithium-ion classiques (Li-ion). La protection IP élevée combinée à la finition en caoutchouc anti-chocs et antidérapante rend la série CBL extrêmement robuste et sûre. La gamme est composée d’appareils COMPACTS, PORTABLES, À PIED ET DE TABLE•EFFICACES, technologie LED COB (chip on board) •LUMINEUX, 150-3000 lumen•À BASSE CONSOMMATION, de 2,5 à 10h d’autonomie et classe énergétique élevée•ERGONOMIQUES et LÉGERS, poignées en plastique bi-composant •PRATIQUES, double point lumineux, avec ancrages magnétiques et suspensions•TOUJOURS PRÊTS avec la recharge sans fil et •FONCTION power bank notamment Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation-10 °CMax températures d'utilisation40 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


