nouveau

Cembre - Lime ronde 200 mm - RFC200

CopieCopie
Cembre - Lime ronde 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • longueur totale - 310 mm

  • longueur de lame - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692808871

Réf. Sonepar

00912280887

Réf. Fournisseur

RFC200

Marque

Cembre

forme:

rond

longueur totale:

310 mm

longueur de lame:

200 mm

Lime ronde 200 mm

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre