Cembre - Manchon post-isolant pour clip femelle nu 6,35 mm jaune (2 fils) - CFA2-600G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matière de l'isolant - isolé totalement
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
matériau isolant - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692155494
Réf. Sonepar
00912215549
Réf. Fournisseur
CFA2-600G
Marque
Cembre
matière de l'isolant:
isolé totalement
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
matériau isolant:
autre
Manchon post-isolant pour clip femelle nu 6,35 mm jaune (2 fils)
Les Atouts de la gamme:
MANCHONS POST-ISOLANTS POUR CLIPS NUS CFAConnecteurs manches en polyéthylène ou polyamide 6.6 pour une utilisation générale; caractérisé par la tolérance de l'environnement, flexibilité, non-inflammabilité et une performance stable. Largement utilisé pour l'isolation et la protection des connexions et terminaisons électriques. •CFA300 Connecteur Femelle 2.8•CFA400 Connecteur Femelle 4.8•CFA600 Connecteur Femelle 6.3•CFA2600 Connecteur Femelle 6.3•CFAR600 Connecteur Femelle 6.3 à verrouillage•CFAB600 Connecteur Femelle 6.3 en drapeau•CMA600 Connecteur Mâle 6.3Caractéristiques techniques Matériel : Polyéthylène PEClassifié UL94 : HBMax températures d'utilisation : 65 °C
Les Atouts de la gamme:
MANCHONS POST-ISOLANTS POUR CLIPS NUS CFAConnecteurs manches en polyéthylène ou polyamide 6.6 pour une utilisation générale; caractérisé par la tolérance de l'environnement, flexibilité, non-inflammabilité et une performance stable. Largement utilisé pour l'isolation et la protection des connexions et terminaisons électriques. •CFA300 Connecteur Femelle 2.8•CFA400 Connecteur Femelle 4.8•CFA600 Connecteur Femelle 6.3•CFA2600 Connecteur Femelle 6.3•CFAR600 Connecteur Femelle 6.3 à verrouillage•CFAB600 Connecteur Femelle 6.3 en drapeau•CMA600 Connecteur Mâle 6.3Caractéristiques techniques Matériel : Polyéthylène PEClassifié UL94 : HBMax températures d'utilisation : 65 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre