nouveau

Cembre - Niveau à bulle 150 mm - LVL150

CopieCopie
Cembre - Niveau à bulle 150 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 150 mm

  • nombre de niveaux à bulle - 2

  • magnétique - Non

  • électronique - Non

  • avec laser - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692767345

Réf. Sonepar

00912276734

Réf. Fournisseur

LVL150

Marque

Cembre

longueur:

150 mm

nombre de niveaux à bulle:

2

magnétique:

Non

électronique:

Non

avec laser:

Non

matériau:

aluminium

Niveau à bulle 150 mm

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre