Cembre - Raccord en C pour circuits de terre en cuivre nu C95-C35 - C95-C35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692014111
Réf. Sonepar
00912201411
Réf. Fournisseur
C95-C35
Marque
Cembre
Raccord en C pour circuits de terre en cuivre nu C95-C35
Les Atouts de la gamme:
CONNECTEURS DE DERIVATION C-Cen cuivre nu pour câble en cuivreLes connecteurs de la série “C” ont été conçus pour réaliser différents types de raccordements de câbles cuivre, de sections égales ou différentes.Ils peuvent être utilisés pour des dérivations de câbles aériens ou souterrains nues ou isolées, et toute conception de circuits de terre.Les raccords “C” sont réalisés en cuivre électrolytique Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13605 avec une finition étamée. Sur chaque raccord, il est mentionné :•le sigle Cembre•la référence•la section du câble passant•la section du câble dérivé•le nombre d’empreintes à sertir•le type de matrice à employer pour le sertissage.
Les Atouts de la gamme:
CONNECTEURS DE DERIVATION C-Cen cuivre nu pour câble en cuivreLes connecteurs de la série “C” ont été conçus pour réaliser différents types de raccordements de câbles cuivre, de sections égales ou différentes.Ils peuvent être utilisés pour des dérivations de câbles aériens ou souterrains nues ou isolées, et toute conception de circuits de terre.Les raccords “C” sont réalisés en cuivre électrolytique Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13605 avec une finition étamée. Sur chaque raccord, il est mentionné :•le sigle Cembre•la référence•la section du câble passant•la section du câble dérivé•le nombre d’empreintes à sertir•le type de matrice à employer pour le sertissage.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


