Cembre - Répartiteur unipolaire 400A 11 sorties homologué UL - DB400-11/1N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - autre
finition antidéflagrante 'Ex e' - Non
matériau du corps isolant - thermoplastique
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051316038159
Réf. Sonepar
00912603815
Réf. Fournisseur
DB400-11/1N
Marque
Cembre
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
40...40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Oui
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


