nouveau

Cembre - Sacoche à outils tissus vide - CTSB1

CopieCopie
Cembre - Sacoche à outils tissus vide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - autre

  • hauteur - 340 mm

  • avec bandoulière - Non

  • rouge de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692765976

Réf. Sonepar

00912276597

Réf. Fournisseur

CTSB1

Marque

Cembre

modèle:

sac

matériau:

autre

hauteur:

340 mm

avec bandoulière:

Non

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

largeur:

250 mm

profondeur:

420 mm

Sacoche à outils tissus vide

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre