Cembre - Tournevis isolé 1000V combiné PZ1 SL - SDC1PZ-SL-KV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 1
modèle - droit
longueur de lame - 80 mm
longueur totale - 188 mm
système à vis - Pozidriv PZ
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692804064
Réf. Sonepar
00912280406
Réf. Fournisseur
SDC1PZ-SL-KV
Marque
Cembre
taille:
1
modèle:
droit
longueur de lame:
80 mm
longueur totale:
188 mm
système à vis:
Pozidriv PZ
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
dispositif de serrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


