Cembre - Tournevis testeur de tension 3 x 60 mm - SDC3X60-PD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de lame - 3 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
longueur totale - 185 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692766065
Réf. Sonepar
00912276606
Réf. Fournisseur
SDC3X60-PD
Marque
Cembre
largeur de lame:
3 mm
épaisseur de lame:
0.5 mm
longueur totale:
185 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
100 mm
diamètre de lame:
3 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
antimagnétique:
Non
lame incurvée:
Non
Les Atouts de la gamme:
L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


