nouveau

Cembre - Tournevis tom pouce cruciforme PH1 - SDCS1PH

CopieCopie
Cembre - Tournevis tom pouce cruciforme PH1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 1

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 25 mm

  • longueur totale - 75 mm

  • système à vis - cruciforme

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692808826

Réf. Sonepar

00912280882

Réf. Fournisseur

SDCS1PH

Marque

Cembre

taille:

1

modèle:

droit

longueur de lame:

25 mm

longueur totale:

75 mm

système à vis:

cruciforme

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

Tournevis tom pouce cruciforme PH1

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre