nouveau

Cembre - Tournevis tom pouce plat 5,5 x 25 mm - SDCS2.5X55

CopieCopie
Cembre - Tournevis tom pouce plat 5,5 x 25 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 75 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

  • longueur de lame - 25 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692808819

Réf. Sonepar

00912280881

Réf. Fournisseur

SDCS2.5X55

Marque

Cembre

longueur totale:

75 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

25 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

lame incurvée:

Non

Tournevis tom pouce plat 5,5 x 25 mm

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre