nouveau

Cembre - Valise à outil en aluminium vide - VAL-GPTA-N

CopieCopie
Cembre - Valise à outil en aluminium vide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - aluminium

  • hauteur - 185 mm

  • avec bandoulière - Non

  • rouge de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692836416

Réf. Sonepar

00912283641

Réf. Fournisseur

VAL-GPTA-N

Marque

Cembre

modèle:

coffret/mallette

matériau:

aluminium

hauteur:

185 mm

avec bandoulière:

Non

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Oui

largeur:

360 mm

profondeur:

470 mm

Valise à outil en aluminium vide

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre