Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Ciseaux professionnels multi-usage 145 mm - SC1

CopieCopie
Cembre - Ciseaux professionnels multi-usage 145 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ciseaux d'électricien

  • lame - denté

  • avec coupe-fil - Oui

  • longueur - 145 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692164090

Réf. Sonepar

00912216409

Réf. Fournisseur

SC1

Marque

Cembre

modèle:

ciseaux d'électricien

lame:

denté

avec coupe-fil:

Oui

longueur:

145 mm

Ciseaux professionnels multi-usage 145 mm

Les Atouts de la gamme:

Ciseaux professionnels SCConçus pour une utilisation dans le secteur électrique. La dureté élevée des lames (56 HRC) et la micro denture antidérapante, réalisée sur une des deux lames, permettent d’effectuer des coupes précises, y compris sur les matériaux les plus difficiles.Les deux lames sont dotées d’une forme creuse tranchante adéquate afin de favoriser le dénudage des conducteurs.Très légers et faciles à utiliser, ses caractéristiques de solidité, de maniabilité et de confort sont appréciables.Poignées en plastique bi composant : structure portante dure et solide, réalisée en polyamide renforcé avec de la fibre de verre ; partie en caoutchouc souple pour faciliter la prise en main, en cas de besoin.Comme pour d’autres modèles de ciseaux Cembre, ces ciseaux peuvent aussi être utilisés en portant des gants de travail.Grâce à un rapport de levier remarquable, l’effort de l’opérateur est réduit. Caractéristiques techniques Matériel (Lames) : Acier trempéMatériel (Poignées) : Polyamide

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre