Non retournable

Cembre - Clé à molette longueur 300 mm ouverture 34 mm maxi - AWC300

CopieCopie
Cembre - Clé à molette longueur 300 mm ouverture 34 mm maxi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 300 mm

  • largeur de clé max. - 34 mm

  • échelle - 0...30 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692808918

Réf. Sonepar

00912280891

Réf. Fournisseur

AWC300

Marque

Cembre

longueur:

300 mm

largeur de clé max.:

34 mm

échelle:

0...30 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Clé à molette longueur 300 mm ouverture 34 mm maxi

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre