Non retournable

Cembre - Clé mixte 30 mm - CW300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de clé côté ouvert - 30 mm

  • largeur de clé, côté couronne - 30 mm

  • longueur - 350 mm

  • coudé - Oui

  • largeur de tête, côté ouvert - 62 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692809052

Réf. Sonepar

00912280905

Réf. Fournisseur

CW300

Marque

Cembre

largeur de clé côté ouvert:

30 mm

largeur de clé, côté couronne:

30 mm

longueur:

350 mm

coudé:

Oui

largeur de tête, côté ouvert:

62 mm

largeur de tête, côté couronne:

43 mm

largeur de tête, côté ouvert:

10 mm

largeur de tête, côté couronne:

15 mm

avec broche rotative:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Clé mixte 30 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre