Non retournable

Cembre - Clés à douilles - Lot de 47 éléments - KRS47

CopieCopie
Cembre - Clés à douilles - Lot de 47 éléments

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • nombre de douilles - 38

  • nombre de clés à douille pour tournevis - 9

  • nombre total d'outils - 46

  • emballage - cassette en métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692810157

Réf. Sonepar

00912281015

Réf. Fournisseur

KRS47

Marque

Cembre

dimension de raccordement:

1/4 pouce

nombre de douilles:

38

nombre de clés à douille pour tournevis:

9

nombre total d'outils:

46

emballage:

cassette en métal

dimension de raccordement:

40 mm

nombre de clés à douille Torx:

6

nombre de clés à douille hexagonales:

6

pays de fabrication:

TAIWAN

Clés à douilles - Lot de 47 éléments

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre