Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Clip femelle complètement isolé renforcé bleu (1,5 à 2,5 mm²) - 4,8 X 0,5 mm - BKF-F405P

CopieCopie
Cembre - Clip femelle complètement isolé renforcé bleu (1,5 à 2,5 mm²) - 4,8 X 0,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692488516

Réf. Sonepar

00912248851

Réf. Fournisseur

BKF-F405P

Marque

Cembre

Clip femelle complètement isolé renforcé bleu (1,5 à 2,5 mm²) - 4,8 X 0,5 mm

Les Atouts de la gamme:

CLIPS RENFORCÉES RKF-Fclips femelles, entièrement renforcés d'une férule en cuivre préisolés PA6.6Les cosses de la série "KF-" ont été étudiées pour garantir une fiabilité maximum dans des situations délicates comme les installations sujettes à des contraintes mécaniques importantes (vibrations, etc …). Une férule de renfort est insérée entre le fût de la cosse et la jupe en PA6.6. Cette férule en cuivre s’écrase sur l’isolant du fil au moment du sertissage, améliorant ainsi la tenue mécanique globale et la qualité de la connexion. Détails techniquesLes connecteurs sont fabriqués en laiton P-Cu Zn 30 UNI 4895/1962 (Correspondant à: Cu Zn 30 DIN 17660/1974; Cu Zn 30 NF A51-101 / 1977) selon les normes CEI 760 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3 m. Le tube de renfort est en cuivre SF Cu DIN 1787/1973, F25 Principales caractéristiques des manchons en PA6.6:•FORCE DIÉLECTRIQUE (KV / mm): > 16,5•RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE AU VOLUME (? / cm): > 1013•TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (° C): 105•INFLAMMABILITÉ (UL94): V2•DENSITÉ (g/cm3): 1,14•ABSORPTION DE L'EAU (%): 1,5•CHARGE DE RUPTURE (N/mm2): > 77 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton étamé électrolytiquementMatériel (Entièrement renforcés) : Cuivre ETP étamé électrolytiquementSans Halogène : ouiMin températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 105 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 110 °CForme dimensionnelle : Clip femelleMatériel (Partiellement renforcés) : Polyamide PA6.6

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre