Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Clip femelle partiellement isolé rouge (0,25 à 1,5 mm²) - 2,8 X 0,5 mm - RF-F305

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.25...1.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 2,8x0,5 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692001753

Réf. Sonepar

00912200175

Réf. Fournisseur

RF-F305

Marque

Cembre

section nominale:

0.25...1.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 2,8x0,5 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Oui

matériau:

laiton

Clip femelle partiellement isolé rouge (0,25 à 1,5 mm²) - 2,8 X 0,5 mm

Les Atouts de la gamme:

CLIPS FEMELLES préisolés Polycarbonate - partiellement renforcés d'une férule en cuivreLes clips préisolés par PC ont été conçus pour répondre aux exigences croissantes d'une sécurité et d'une fiabilité améliorées des connecteurs électriques. L'isolation en polycarbonate c'est une matière thermoplastique autoextinguible, sans halogène, classe V0 (UL 94). L'entrée en forme du manchon isolant, garantit l'insertion totale des brins conducteurs dans le barillet terminal, créant un sécurisé et fiable, connexion électrique et mécanique. Détails techniques :Les connecteurs sont fabriqués en laiton P-Cu Zn 30 UNI 4895/1962 (Correspondant à: Cu Zn 30 DIN 17660/1974; Cu Zn 30 NF A51-101 / 1977) selon les normes CEI 760 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3 m. Le tube de renfort est en cuivre SF Cu DIN 1787/1973, F25 Principales caractéristiques des manchons en PC (PC10500AC) :•FORCE DIÉLECTRIQUE (KV / mm): > 30•RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE AU VOLUME (? / cm): > 1016•TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (° C): 115 ÷ 130•INFLAMMABILITÉ (UL-94): V0•DENSITÉ (g / cm3): 1,2•ABSORPTION DE L'EAU (%): 0,15•CHARGE DE RUPTURE (N / mm2): > 65 Markings:cULus According to UL 310 standard (¬ le 212000) Conforme à la Norme EN 45545-2:2013 Niveaux HL1 - HL2, jeu d'exigences R22 et pour Niveaux de danger HL1 - HL2 - HL3, jeu d'exigences R23 Certificats USL-CNL E212000 Canada & United States Caractéristiques techniques Sans halogène : ouiClassifié UL94 : V0Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °CForme dimensionnelle : Clip femelleMatériel (Corps) : Laiton étamé électrolytiquementMatériel (Partiellement renforcés) : PolycarbonateMatériel (Partiellement renforcé) : Cuivre ETP étamé électrolytiquement

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre