Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cembre - Clip mâle rond rouge (0,25 à 1,5 mm²) - Diam. 4 mm - RF-BM4

CopieCopie
Cembre - Clip mâle rond rouge (0,25 à 1,5 mm²) - Diam. 4 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.25...1.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - environ 4 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692002255

Réf. Sonepar

00912200225

Réf. Fournisseur

RF-BM4

Marque

Cembre

section nominale:

0.25...1.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

manchon (femelle)

dimensions du connecteur:

environ 4 mm

avec ergot d'encliquetage:

Oui

avec prise de tension:

Non

matériau:

laiton

pays de fabrication:

ITALIE

Clip mâle rond rouge (0,25 à 1,5 mm²) - Diam. 4 mm