Non retournable

Cembre - Coffret de rangement des matrices pour RHU230630 - VALMAT-230-630

CopieCopie
Cembre - Coffret de rangement des matrices pour RHU230630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - boîte à outils

  • matériau - acier

  • hauteur - 70 mm

  • avec bandoulière - Non

  • rouge de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692307893

Réf. Sonepar

00912230789

Réf. Fournisseur

VALMAT-230-630

Marque

Cembre

modèle:

boîte à outils

matériau:

acier

hauteur:

70 mm

avec bandoulière:

Non

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Oui

largeur:

290 mm

profondeur:

260 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Coffret de rangement des matrices pour RHU230630

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.