Cembre - Coffret vide - VALSTAR-N0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - boîte à outils
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 9
hauteur - 71 mm
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051316071187
Réf. Sonepar
00912607118
Réf. Fournisseur
VALSTAR-N0
Marque
Cembre
modèle:
boîte à outils
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
9
hauteur:
71 mm
qualité du matériau:
autre
avec bandoulière:
Non
avec serrure:
Oui
avec mousse:
Oui
avec diviseur:
Oui
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Oui
largeur:
274 mm
profondeur:
340 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.


