Cembre - Collier en polyamide 100 x 2,5 mm noir (conditionnement par 1000) - G100X2.5N/M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 100 mm
sans halogène - Oui
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692514093
Réf. Sonepar
00912251409
Réf. Fournisseur
G100X2.5N/M
Marque
Cembre
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
100 mm
sans halogène:
Oui
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
température de montage:
-40...85 °C
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


