Cembre - Collier en polyamide 150 x 3,6 mm noir - G150X3.6N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 150 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692573359
Réf. Sonepar
00912257335
Réf. Fournisseur
G150X3.6N
Marque
Cembre
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
150 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


