Cembre - Collier en polyamide 160 x 2,5 mm noir (conditionnement par 1000) - G160X2.5N/M

CopieCopie
Cembre - Collier en polyamide 160 x 2,5 mm noir (conditionnement par 1000)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 160 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692549491

Réf. Sonepar

00912254949

Réf. Fournisseur

G160X2.5N/M

Marque

Cembre

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

160 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

température de montage:

-40...85 °C

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Collier en polyamide 160 x 2,5 mm noir (conditionnement par 1000)

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre