Cembre - Collier en polyamide 190 x 4,8 mm noir - G190X4.8N

CopieCopie
Cembre - Collier en polyamide 190 x 4,8 mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 190 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692514963

Réf. Sonepar

00912251496

Réf. Fournisseur

G190X4.8N

Marque

Cembre

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

190 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

température de montage:

-40...85 °C

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

Collier en polyamide 190 x 4,8 mm noir

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre