Cembre - Collier en polyamide 200 x 3,6 mm noir - G200X3.6N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 3.69 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
modèle - crantage intérieur
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8016692514635
Réf. Sonepar
00912251463
Réf. Fournisseur
G200X3.6N
Marque
Cembre
largeur de bande:
3.69 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
température de montage:
-40...85 °C
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


