Non retournable

Cembre - Collier en polyamide 450 x 4,8 mm noir - G450X4.8N

CopieCopie
Cembre - Collier en polyamide 450 x 4,8 mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 450 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692549620

Réf. Sonepar

00912254962

Réf. Fournisseur

G450X4.8N

Marque

Cembre

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

450 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

Collier en polyamide 450 x 4,8 mm noir

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre