Non retournable

Cembre - Collier en polyamide 710 x 9 mm noir - G710X9.0N

CopieCopie
Cembre - Collier en polyamide 710 x 9 mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de bande - 710 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

  • modèle - crantage extérieur

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692571669

Réf. Sonepar

00912257166

Réf. Fournisseur

G710X9.0N

Marque

Cembre

longueur de bande:

710 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

9 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

pays de fabrication:

TAIWAN

Collier en polyamide 710 x 9 mm noir

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre