Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Collier inox AIsI 304 1020 x 7,9 mm - GX1020X7.9

CopieCopie
Cembre - Collier inox AIsI 304 1020 x 7,9 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 1020 mm

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

  • modèle - sans crantage

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692549729

Réf. Sonepar

00912254972

Réf. Fournisseur

GX1020X7.9

Marque

Cembre

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

1020 mm

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

matériau:

métal

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Collier inox AIsI 304 1020 x 7,9 mm

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS GXen ACIER INOX AISI 304Dotés d’un mécanisme de fermeture original à bille permettant une installation facile et rapide, et empêchant la réouverture. Forte résistance à la traction.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -80 °CMax températures d'utilisation : 500 °CMatériel : Acier inox AISI 304

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre