Non retournable

Cembre - Collier inox AIsI 304 680 x 7,9 mm - GX680X7.9

CopieCopie
Cembre - Collier inox AIsI 304 680 x 7,9 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

  • modèle - sans crantage

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692549705

Réf. Sonepar

00912254970

Réf. Fournisseur

GX680X7.9

Marque

Cembre

largeur de bande:

7.9 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

matériau:

métal

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Collier inox AIsI 304 680 x 7,9 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre