Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Collier réutilisable 200 x 7,6 mm noir - GR200X7.6N

CopieCopie
Cembre - Collier réutilisable 200 x 7,6 mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692572048

Réf. Sonepar

00912257204

Réf. Fournisseur

GR200X7.6N

Marque

Cembre

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier réutilisable 200 x 7,6 mm noir

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS GRSeries GR, en Polyamide PA6.6 Mêmes caractéristiques que les colliers de la série G. Installation facile sans outils. Ouverture par une simple pression de la languette. Idéale pour serrages temporaires. Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Polyamide PA6.6

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre