En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Cosse à serrage mécanique 16 mm² - M10 - 2171

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale cuivre, RM - 16...16 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 16...16 mm²

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - autre

  • arrêt d'huile/barre centrale - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692118529

Réf. Sonepar

00912211852

Réf. Fournisseur

2171

Marque

Cembre

section nominale cuivre, RM:

16...16 mm²

section nominale cuivre, RE:

16...16 mm²

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

autre

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Cosse à serrage mécanique 16 mm² - M10

Les Atouts de la gamme:

COSSES A SERRAGE MECANIQUE 21Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : RondeMatériel (Corps) : Laiton CB754SMatériel (Vis) : Acier zinguées électrolytiquementMatériel (Ecrou) : Acier zinguées électrolytiquement

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre