Non retournable

Cembre - Cosse à serrage mécanique 16 mm² - M8 - 2155

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale cuivre, RM - 16...16 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 16...16 mm²

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - autre

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692110219

Réf. Sonepar

00912211021

Réf. Fournisseur

2155

Marque

Cembre

section nominale cuivre, RM:

16...16 mm²

section nominale cuivre, RE:

16...16 mm²

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Cosse à serrage mécanique 16 mm² - M8

Les Atouts de la gamme:

COSSES A SERRAGE MECANIQUE 21Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : RondeMatériel (Corps) : Laiton CB754SMatériel (Vis) : Acier zinguées électrolytiquementMatériel (Ecrou) : Acier zinguées électrolytiquement

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre