Cembre - Cosse à serrage mécanique 25 mm² - M8 - 2156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale cuivre, RM - 25...25 mm²
matériau du conduit - cuivre
traitement de la surface - autre
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692110240
Réf. Sonepar
00912211024
Réf. Fournisseur
2156
Marque
Cembre
section nominale cuivre, RM:
25...25 mm²
matériau du conduit:
cuivre
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Cosse à serrage mécanique 25 mm² - M8
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


