Cembre - Cosse à serrage mécanique 50 mm² - M12 - 2158

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale cuivre, RM - 50...50 mm²
traitement de la surface - autre
arrêt d'huile/barre centrale - Non
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692110301
Réf. Sonepar
00912211030
Réf. Fournisseur
2158
Marque
Cembre
section nominale cuivre, RM:
50...50 mm²
traitement de la surface:
autre
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Cosse à serrage mécanique 50 mm² - M12
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


