Non retournable

Cembre - Cosse à serrage mécanique 75 mm² - M12 - 2160

CopieCopie
Cembre - Cosse à serrage mécanique 75 mm² - M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale cuivre, RM - 75...75 mm²

  • traitement de la surface - autre

  • arrêt d'huile/barre centrale - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692114583

Réf. Sonepar

00912211458

Réf. Fournisseur

2160

Marque

Cembre

section nominale cuivre, RM:

75...75 mm²

traitement de la surface:

autre

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Cosse à serrage mécanique 75 mm² - M12

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre