En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Cosse à vis auto-cassantes cuivre ou aluminium 50 à 240 mm² - Diam.12 mm - MLA50-240-12NC

CopieCopie
Cembre - Cosse à vis auto-cassantes cuivre ou aluminium 50 à 240 mm² - Diam.12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • matériau du conduit - aluminium/cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • avec tête auto-cassante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692859439

Réf. Sonepar

00912285943

Réf. Fournisseur

MLA50-240-12NC

Marque

Cembre

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

matériau du conduit:

aluminium/cuivre

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Oui

Cosse à vis auto-cassantes cuivre ou aluminium 50 à 240 mm² - Diam.12 mm

Les Atouts de la gamme:

Connecteur à VIS AUTO-CASSANTES MLA-Cpour câbles en cuivre ou aluminium basse et moyenne tensionLes connecteurs à vis auto-cassantes Cembre sont conçus pour une utilisation avec des câbles en cuivre et aluminium de 25 à 240 mm². Ces connecteurs ont été développées pour les applications basse et moyenne tension (jusqu’à 52 kV) extérieures, intérieures, et sous-terraines.Le corps des connecteurs à serrage mécanique est réalisé en aluminium EN-AW 2011 T6; la plage de section et la longueur du fût sont conçues pour optimiser la conductibilité électrique. La surface intérieure est protégée de l’oxydation par une graisse de contact, tandis qu’un étamage de 12 µm assure la protection de la surface extérieure.Les vis auto-cassantes sont faites du même matériau et assurent une connexion électrique fiable quand elles sont serrées avec une clé standard jusqu’à leur rupture. Après serrage et rupture, il ne reste aucune protubérance sur la surface extérieure et le fût du connecteur ne présente aucune arête vive ou autre bavure.Pour minimiser les perturbations électriques, les connecteurs moyenne tension sont fournis avec une bague de centrage qui améliore l’alignement des câbles en fonction de leurs sections. Caractéristiques principales :•Large plage de section d’utilisation•Compatible avec les câbles en cuivre et en aluminium•Testés selon la norme IEC 61238•Serrage contrôlé pour garantir un bon contact électrique•Réduction du nombre d’articles à gérer en stock•Installation facile sans outil spécifique et sans risque d’erreur d’utilisation de mauvaises matrices de sertissage•Gain de temps à l’installationCertificats IEC 61238-1 Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -50 °CMax températures d'utilisation : 150 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre