nouveau

Cembre - Cosse alu-cuivre 150 mm² - Diam.12 mm à fut long (poinçonnage) - CAA150-M12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium/cuivre

  • section nominale aluminium, RM/SM - 150...150 mm²

  • section nominale aluminium, SE - 150...150 mm²

  • forme de la section transversale - rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692026763

Réf. Sonepar

00912202676

Réf. Fournisseur

CAA150-M12

Marque

Cembre

matériau:

aluminium/cuivre

section nominale aluminium, RM/SM:

150...150 mm²

section nominale aluminium, SE:

150...150 mm²

forme de la section transversale:

rond

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

adapté aux câbles Al/St:

Non

étanche sur la longueur:

Non

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

Cosse alu-cuivre 150 mm² - Diam.12 mm à fut long (poinçonnage)

Les Atouts de la gamme:

COSSES BIMETALLIQUES A FUT LONG CAA-Mà plage cuivre pour câble aluminiumLe fût des cosses de la série CAA-M, est réalisé à partir d’un barreau en aluminium EN AW-1050A conforme à la norme UNI EN 573-3 d’une pureté égale ou supérieure à 99,5%. L’assemblage des deux métaux est effectué par friction. Une graisse est déposée à l’intérieur du fût, afin d’éviter les éventuelles oxydations de l’aluminium. Un mastic est fourni pour combler l’empreinte des poinçons, dans le cas d’une “post-isolation” de la cosse, afin d’éliminer toute poche d’air sous l’isolant. Ces cosses sont utilisées en basse et moyenne tension.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : RondeMatériel (Fût) : AluminiumMatériel (Plage) : Cuivre étamé électrolytiquement

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre