Cembre - Cosse alu-cuivre 35 mm² - Diam.12 mm à fut long (poinçonnage) - CAA35-M12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium/cuivre

  • section nominale aluminium, RM/SM - 35...35 mm²

  • section nominale aluminium, SE - 35...35 mm²

  • forme de la section transversale - rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692026688

Réf. Sonepar

00912202668

Réf. Fournisseur

CAA35-M12

Marque

Cembre

matériau:

aluminium/cuivre

section nominale aluminium, RM/SM:

35...35 mm²

section nominale aluminium, SE:

35...35 mm²

forme de la section transversale:

rond

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

adapté aux câbles Al/St:

Non

étanche sur la longueur:

Non

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

pays de fabrication:

ITALIE

Cosse alu-cuivre 35 mm² - Diam.12 mm à fut long (poinçonnage)

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre