Cembre - Cosse alu-cuivre 70 mm² - Diam.12 mm à fut long (poinçonnage) - CAA70-M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM - 70...70 mm²
section nominale aluminium, SE - 70...70 mm²
forme de la section transversale - rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692017235
Réf. Sonepar
00912201723
Réf. Fournisseur
CAA70-M12
Marque
Cembre
matériau:
aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM:
70...70 mm²
section nominale aluminium, SE:
70...70 mm²
forme de la section transversale:
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
adapté aux câbles Al/St:
Non
étanche sur la longueur:
Non
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Non
forme du manchon:
long
Les Atouts de la gamme:
COSSES BIMETALLIQUES A FUT LONG CAA-Mà plage cuivre pour câble aluminiumLe fût des cosses de la série CAA-M, est réalisé à partir d’un barreau en aluminium EN AW-1050A conforme à la norme UNI EN 573-3 d’une pureté égale ou supérieure à 99,5%. L’assemblage des deux métaux est effectué par friction. Une graisse est déposée à l’intérieur du fût, afin d’éviter les éventuelles oxydations de l’aluminium. Un mastic est fourni pour combler l’empreinte des poinçons, dans le cas d’une “post-isolation” de la cosse, afin d’éliminer toute poche d’air sous l’isolant. Ces cosses sont utilisées en basse et moyenne tension.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : RondeMatériel (Fût) : AluminiumMatériel (Plage) : Cuivre étamé électrolytiquement



