Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Cosse cuivre étanche fût allongé 16 mm² - Diam. 10 mm - 2A3-M10

CopieCopie
Cembre - Cosse cuivre étanche fût allongé 16 mm² - Diam. 10 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 16 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692012278

Réf. Sonepar

00912201227

Réf. Fournisseur

2A3-M10

Marque

Cembre

section nominale:

16 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

divers

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse cuivre étanche fût allongé 16 mm² - Diam. 10 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES D’APPLICATIONS SPECIALES 2A-Mpour câble en cuivreLes cosses de la série 2A-M sont conçues pour un usage intensif, pour la mise à la terre des structures et des équipements intérieurs et extérieurs et pour les applications moyenne tension jusqu'à 35 kV. Les cosses de la série 2A-M sont réalisées à partir d’un tube en cuivre électrolytique d’une pureté supérieure à99,9 %. Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage et augmente considérablement le nombre de points de contact de la plage, au serrage. Ce recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum les fissures internes du métal ou les cassures. L’étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion. La longueur du fût permet d’effectuer deux poinçonnages. L’absence de trou de visite permet d’éviter toute infiltration d’humidité ou autres agents atmosphériques nocifs. L’insertion du câble est facilitée par un accès du fût chanfreiné.Certificats UNI EN 13600:2003 Caractéristiques techniques Matériel (Corps): Cu-OF CW008A

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre