Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Cosse nue roulée à brasée ronde 0,25 à 1,5 mm² - Diam. 3,5 mm - S1.5-M3.5

CopieCopie
Cembre - Cosse nue roulée à brasée ronde 0,25 à 1,5 mm² - Diam. 3,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.5

  • section nominale - 0.25...1.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692003870

Réf. Sonepar

00912200387

Réf. Fournisseur

S1.5-M3.5

Marque

Cembre

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

3.5

section nominale:

0.25...1.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

plage AWG:

16...22

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse nue roulée à brasée ronde 0,25 à 1,5 mm² - Diam. 3,5 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES NUES Sà fût brasé pour câble en cuivreLes cosses de la série “S” sont réalisées à partir d’un méplat en cuivre électrolytique, revêtu d’un étamage électrolytique. Le fût brasé permet d’effectuer un sertissage identique à un tube. L’intérieur strié du fût améliore, après sertissage, le contact avec les brins du câble, et la résistance à la traction.Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13599 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm.Certificats 2011/65/EU UNI EN 13599 EN 60352-2 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Fût)Cuivre ETP étamé électrolytiquement

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre