nouveau

Cembre - Cosse nue roulée à brasée ronde DIN 46234 10 mm² - Diamètre 4 mm - Q10-4

CopieCopie
Cembre - Cosse nue roulée à brasée ronde DIN 46234 10 mm² - Diamètre 4 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Oui

  • matière de l'isolant - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Q

EAN

8016692597379

Réf. Sonepar

00912259737

Réf. Fournisseur

Q10-4

Marque

Cembre

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Oui

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

8...10

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse nue roulée à brasée ronde DIN 46234 10 mm² - Diamètre 4 mm

Les Atouts de la gamme:

Les cosses de la série “Q” sont réalisées à partir d’un méplat en cuivre électrolytique d’une pureté supérieure à 99,9 %, recuit et revêtu d’un étamage électrolytique; les dimensions sont conformes à la norme DIN 46234; le collier est brasé avec un alliage Cuivre-Argent. La section du câble et le diamètre du trou de fi xation sont imprimés sur la plage.